pagina iniziale

HAGER - HAGSVN433 1 PULSANTE LUMINOSO VERDE A RITENUTA 2NA - SVN433

HBO
copiacopia
HAGER - HAGSVN433 1 PULSANTE LUMINOSO VERDE A RITENUTA 2NA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione di commutazione - Interruttore con luce di controllo

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 2

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0

  • Numero contatti di commutazione - 0

  • Numero di poli - 2

Confezione

  • 12 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

6 kg CO₂-eq

Stima Sonepar

Serie di prodotti

SVN4

EAN

3250615721990

Codice prodotto

HAGSVN433

Cod. produttore

SVN433

Produttore

HBO

Funzione di commutazione:

Interruttore con luce di controllo

Numero contatti normalmente aperti (NA):

2

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti di commutazione:

0

Numero di poli:

2

Corrente nominale:

16 A

Tensione nominale:

230 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Con lampada di segnalazione:

Colore della calotta:

Verde

Tipo lampada:

LED

Max. potenza della lampada:

0.8 W

Numero moduli DIN:

1

Profondità di incasso:

66 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Druckschalter 16A 2 Schließer 230V AC mit Leuchtmelder grün 1PLE