HAGER - HAGSVN341 1 PULSANTE NON LUMINOSO A IMPULSO 2NC 1M


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente di commutazione - 16 A
Tensione di commutazione - 250 V
Colore del pulsante - Grigio
Tipo di tensione - AC
Con indicatore luminoso - no
Confezione
12 PZ
EAN
3250615721846
Codice prodotto
HAGSVN341
Cod. produttore
SVN341
Produttore
HBO
Corrente di commutazione:
16 A
Tensione di commutazione:
250 V
Colore del pulsante:
Grigio
Tipo di tensione:
AC
Con indicatore luminoso:
no
Numero di contatti NC:
2
Numero di contatti NO:
0
Numero di contatti di scambio:
0
Larghezza in numero di moduli:
1
Profondità di incasso:
66 mm
Grado di protezione (IP):
IP20