pagina iniziale

HAGER - HAGSVN331 1 PULSANTE NON LUMINOSO A IMPULSO 2NA 1M - SVN331

HBO
copiacopia
HAGER - HAGSVN331 1 PULSANTE NON LUMINOSO A IMPULSO 2NA 1M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 2

  • Numero contatti di commutazione - 0

  • Corrente di commutazione - 16 A

  • Tensione di commutazione - 230 V

Confezione

  • 12 PZ

Serie di prodotti

SVN3

EAN

3250615721822

Codice prodotto

HAGSVN331

Cod. produttore

SVN331

Produttore

HBO

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

2

Numero contatti di commutazione:

0

Corrente di commutazione:

16 A

Tensione di commutazione:

230 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Con lampada di segnalazione:

no

Colore del pulsante:

Grigio

Numero moduli DIN:

1

Profondità di incasso:

66 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Taster 16A 2 Schließer 230V AC 1PLE