HAGER - HAGSPK806 SPD IT 2P PER RETI INDUSTRIALI BUS - SPK806

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale AC - 12...12 V
Tensione nominale DC - 24...24 V
Tensione permanente AC max. - 30 V
Tensione permanente DC max. - 30 V
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) - 5 kA
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
SPK
EAN
3250615515117
Codice prodotto
HAGSPK806
Cod. produttore
SPK806
Produttore
HBO
Tensione nominale AC:
12...12 V
Tensione nominale DC:
24...24 V
Tensione permanente AC max.:
30 V
Tensione permanente DC max.:
30 V
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20):
5 kA
corrente impulsiva (10/350):
0.5 kA
Livello di protezione filo/filo:
750 V
Livello di protezione filo/terra:
55 V
Frequenza:
0...0 MHz
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Collegamento 1:
Morsetto
Monitoraggio deflettore:
no
Con contatto telecomunicazioni:
sì
Segnalazione nell'apparecchio:
Ottico
Esecuzione antideflagrante testata:
no
Disconnessione del segnale:
no
Numero di conduttori (esclusa terra):
6
Messa a terra:
Conduttore separato
Larghezza di montaggio:
6.2 mm
Grado di protezione (IP):
IP20


