HAGER - HAGSPK700 SPD IT PER IMPIANTI SATELLITE-ANTENNA - SPK700

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale DC - 20...20 V
Tensione permanente DC max. - 20 V
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) - 2.5 kA
Livello di protezione filo/terra - 500 V
Frequenza - 0...0 MHz
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
SPK
EAN
3250615515094
Codice prodotto
HAGSPK700
Cod. produttore
SPK700
Produttore
HBO
Tensione nominale DC:
20...20 V
Tensione permanente DC max.:
20 V
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20):
2.5 kA
Livello di protezione filo/terra:
500 V
Frequenza:
0...0 MHz
Frequenza limite:
2500 MHz
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Collegamento 1:
Connettore F
Monitoraggio deflettore:
no
Con contatto telecomunicazioni:
no
Segnalazione nell'apparecchio:
Senza
Esecuzione antideflagrante testata:
no
Disconnessione del segnale:
no
Numero di conduttori (esclusa terra):
10
Messa a terra:
Conduttore separato
Larghezza di montaggio:
144.9 mm
Grado di protezione (IP):
IP20


