pagina iniziale

HAGER - HAGSPK603 SPD 2P PER LINEA VDSL - SPK603

HBO
copiacopia
HAGER - HAGSPK603 SPD 2P PER LINEA VDSL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale DC - 185...185 V

  • Tensione permanente AC max. - 130 V

  • Tensione permanente DC max. - 185 V

  • Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) - 5 kA

  • Livello di protezione filo/terra - 250 V

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

SPK

EAN

3250615515087

Codice prodotto

HAGSPK603

Cod. produttore

SPK603

Produttore

HBO

Tensione nominale DC:

185...185 V

Tensione permanente AC max.:

130 V

Tensione permanente DC max.:

185 V

Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20):

5 kA

Livello di protezione filo/terra:

250 V

Frequenza:

0...0 MHz

Frequenza limite:

50 MHz

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Collegamento 1:

Morsetto/RJ45

Monitoraggio deflettore:

no

Con contatto telecomunicazioni:

no

Segnalazione nell'apparecchio:

Senza

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Disconnessione del segnale:

no

Numero di conduttori (esclusa terra):

2

Messa a terra:

Conduttore separato

Larghezza di montaggio:

25 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

scaricatore di sovratensione (SPD) 2P progettato per salvaguardare le tue linee VDSL da sovratensioni transitorie indirette. Classificato come SPD di Tipo 2, è ideale per l'integrazione in impianti TN-S o TT. Con corrente nominale di scarica (In) di 5 kAe un livello di protezione (Up) pari a 0,25 kV, offre una difesa superiore per i tuoi dispositivi sensibili. Compatto e con un ingombro di soli 1,5 moduli DIN, include un utile contatto ausiliario.