HAGER - HAGSPK602 SPD 2P PER LINEA ADSL - SPK602

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale AC - 130...130 V
Tensione nominale DC - 185...185 V
Tensione permanente AC max. - 130 V
Tensione permanente DC max. - 185 V
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) - 10 kA
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
SPK
EAN
3250615515070
Codice prodotto
HAGSPK602
Cod. produttore
SPK602
Produttore
HBO
Tensione nominale AC:
130...130 V
Tensione nominale DC:
185...185 V
Tensione permanente AC max.:
130 V
Tensione permanente DC max.:
185 V
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20):
10 kA
Livello di protezione filo/terra:
300 V
Frequenza:
0...0 MHz
Frequenza limite:
20 MHz
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Collegamento 1:
Morsetto
Monitoraggio deflettore:
no
Con contatto telecomunicazioni:
sì
Segnalazione nell'apparecchio:
Senza
Esecuzione antideflagrante testata:
no
Disconnessione del segnale:
no
Numero di conduttori (esclusa terra):
3
Messa a terra:
Conduttore separato
Larghezza di montaggio:
17.7 mm
Grado di protezione (IP):
IP20


