pagina iniziale

HAGER - HAGSPA090N CARTUCCIA N-PE PER SPD TIPO SPA9XX

HBO
copiacopia
HAGER - HAGSPA090N CARTUCCIA N-PE PER SPD TIPO SPA9XX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 1

  • Tensione nominale AC - 415 V

  • Tensione massima continuativa AC - 335 V

  • Livello di protezione - 1.7 kV

  • Livello di protezione L-N - 1.2 kV

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250615515155

Codice prodotto

HAGSPA090N

Cod. produttore

SPA090N

Produttore

HBO

Numero di poli:

1

Tensione nominale AC:

415 V

Tensione massima continuativa AC:

335 V

Livello di protezione:

1.7 kV

Livello di protezione L-N:

1.2 kV

Livello di protezione L-PE:

1.7 kV

Livello di protezione N-PE:

1.7 kV

Dimensione / Misura:

1 modulo

Segnalazione a distanza:

Segnalazione su apparecchio:

Ottico

Classe di prova:

Tipo 1 + Tipo 2

Fusible di backup integrato:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Scaricatore combinato per rete energia tipo/modello - HAGSPA090N - CARTUCCIA N-PE PER SPD TIPO SPA9XX