HAGER - HAGSN010 PRESA DI CORR. 2X10A+T SCHUKO 2.5M
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 250 V
Corrente nominale - 10 A
Con coperchio a cerniera - no
Tipo di tensione - AC
Modello - Presa CEE 7/ 3 (tipo F)
Confezione
1 PZ
EAN
3250615640109
Codice prodotto
HAGSN010
Cod. produttore
SN010
Produttore
HBO
Tensione nominale
250 V
Corrente nominale
10 A
Con coperchio a cerniera
no
Tipo di tensione
AC
Modello
Presa CEE 7/ 3 (tipo F)
Con maggiore protezione contro i contatti accidentali (protezione bambini)
sì
Con spia di controllo
no
Larghezza in numero di moduli
2
Presa Di Corrente 2X10 A + Terra Schuko 2.5 M. Din