pagina iniziale

HAGER - HAGSM101C MULTIM.V-I-F-P-Q-A-COSFI-T-KWH/Q RS485 4 - SM101C

HBO
copiacopia
HAGER - HAGSM101C MULTIM.V-I-F-P-Q-A-COSFI-T-KWH/Q RS485 4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperometro -

  • Varmetro -

  • Tachimetro - no

  • Frequenzimetro -

  • Contatore di impulsi - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250615631022

Codice prodotto

HAGSM101C

Cod. produttore

SM101C

Produttore

HBO

Amperometro:

Varmetro:

Tachimetro:

no

Frequenzimetro:

Contatore di impulsi:

no

Voltmetro:

Wattmetro:

Multimetro digitale trifase per corrente indiretta su TA 1-5 A, progettato per un monitoraggio energetico dettagliato con comunicazione Modbus RTU. Misura corrente, tensione, Cos Φ, potenze ed energia attiva, reattiva e apparente fino a 9999 A. Il display LCD facilita la lettura, mentre la gestione di 2 tariffe via ingresso 230 V AC e 4 tramite Modbus garantisce flessibilità. Montaggio su 4 moduli DIN.