HAGER - HAGSBN390 INTERRUTTORE NON AUT 3 POLI 100A 3 MOD - SBN390

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione di commutazione - Interruttore
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 3
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0
Numero contatti di commutazione - 0
Numero di poli - 3
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
20 kg CO₂-eq
Stima Sonepar
Stima Sonepar dell'ordine di grandezza della CO₂eq a livello di prodotto con un ricarico. La stima è compresa tra ± 17 kg CO₂-eq.
Dichiarazione di esclusione di responsabilità di Sonepar
Prima di fare riferimento al carbonio prodotto, si prega di leggere attentamente i seguenti termini cliccando sui seguenti link:
Disclaimer & Metodologia
Serie di prodotti
SBN
EAN
3250615510303
Codice prodotto
HAGSBN390
Cod. produttore
SBN390
Produttore
HBO
Funzione di commutazione:
Interruttore
Numero contatti normalmente aperti (NA):
3
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti di commutazione:
0
Numero di poli:
3
Corrente nominale:
100 A
Tensione nominale:
400 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Con lampada di segnalazione:
no
Numero moduli DIN:
3
Profondità di incasso:
72 mm
Grado di protezione (IP):
IP20