pagina iniziale

HAGER - HAGSBN380 INTERRUTTORE NON AUT 3 POLI 80A 3 MOD - SBN380

HBO
copiacopia
HAGER - HAGSBN380 INTERRUTTORE NON AUT 3 POLI 80A 3 MOD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione di commutazione - Interruttore

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 3

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0

  • Numero contatti di commutazione - 0

  • Numero di poli - 3

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250615510266

Codice prodotto

HAGSBN380

Cod. produttore

SBN380

Produttore

HBO

Funzione di commutazione:

Interruttore

Numero contatti normalmente aperti (NA):

3

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti di commutazione:

0

Numero di poli:

3

Corrente nominale:

80 A

Tensione nominale:

400 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Con lampada di segnalazione:

no

Numero moduli DIN:

3

Profondità di incasso:

72 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Ausschalter 80A 3 Schließer 400V AC 3PLE