HAGER - HAGSBN332 INTERRUTTORE NON AUT 3 POLI 32A 2 MOD - SBN332

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione di commutazione - Interruttore
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 3
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0
Numero contatti di commutazione - 0
Numero di poli - 3
Confezione
6 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
22 kg CO₂-eq
Dichiarazione del fornitore
CO₂eq del fornitore, a livello di prodotto.
Dichiarazione di esclusione di responsabilità di Sonepar
Prima di fare riferimento al carbonio prodotto, si prega di leggere attentamente i seguenti termini cliccando sui seguenti link:
Disclaimer & Metodologia
Serie di prodotti
SBN
EAN
3250615510143
Codice prodotto
HAGSBN332
Cod. produttore
SBN332
Produttore
HBO
Funzione di commutazione:
Interruttore
Numero contatti normalmente aperti (NA):
3
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti di commutazione:
0
Numero di poli:
3
Corrente nominale:
32 A
Tensione nominale:
400 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Con lampada di segnalazione:
no
Numero moduli DIN:
2
Profondità di incasso:
72 mm
Grado di protezione (IP):
IP20


