pagina iniziale

HAGER - HAGSBN316 INTERRUTTORE NON AUT 3 POLI 16A 2 MOD - SBN316

HBO
copiacopia
HAGER - HAGSBN316 INTERRUTTORE NON AUT 3 POLI 16A 2 MOD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione di commutazione - Interruttore

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 3

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0

  • Numero contatti di commutazione - 0

  • Numero di poli - 3

Confezione

  • 6 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

7 kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

Serie di prodotti

SBN

EAN

3250615510068

Codice prodotto

HAGSBN316

Cod. produttore

SBN316

Produttore

HBO

Funzione di commutazione:

Interruttore

Numero contatti normalmente aperti (NA):

3

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti di commutazione:

0

Numero di poli:

3

Corrente nominale:

16 A

Tensione nominale:

400 V

Tensione nominale min.:

10 V

Potere di interruzione nominale:

0 kA

Resistenza a corto circuito (Icw):

3 kA

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Con lampada di segnalazione:

no

Max. potenza della lampada:

0 W

Numero moduli DIN:

2

Profondità di incasso:

68 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Interruttore manuale (3P) pensato per il sezionamento di circuiti elettrici, che non include protezione da sovracorrente o cortocircuito. Progettato per l'installazione su guida DIN, occupa 2 moduli. È classificato per una corrente nominale di 16 A e unatensione nominale di 400 V AC, risultando ideale per isolare manualmente sezioni dell'impianto in modo sicuro e affidabile.