HAGER - HAGSBN199 INTERRUTTORE NON AUT 1 POLO 125A 1 MOD - SBN199

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione di commutazione - Interruttore
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0
Numero contatti di commutazione - 0
Numero di poli - 1
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
SBN
EAN
3250615510327
Codice prodotto
HAGSBN199
Cod. produttore
SBN199
Produttore
HBO
Funzione di commutazione:
Interruttore
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti di commutazione:
0
Numero di poli:
1
Corrente nominale:
125 A
Tensione nominale:
230 V
Tensione nominale min.:
10 V
Potere di interruzione nominale:
0 kA
Resistenza a corto circuito (Icw):
6 kA
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Con lampada di segnalazione:
no
Max. potenza della lampada:
0 W
Numero moduli DIN:
1
Profondità di incasso:
68 mm
Grado di protezione (IP):
IP20