pagina iniziale

HAGER - HAGSBN190 INTERRUTTORE NON AUT 1 POLO 100A 1 MOD - SBN190

HBO
copiacopia
HAGER - HAGSBN190 INTERRUTTORE NON AUT 1 POLO 100A 1 MOD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione di commutazione - Interruttore

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0

  • Numero contatti di commutazione - 0

  • Numero di poli - 1

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

SBN

EAN

3250615510280

Codice prodotto

HAGSBN190

Cod. produttore

SBN190

Produttore

HBO

Funzione di commutazione:

Interruttore

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti di commutazione:

0

Numero di poli:

1

Corrente nominale:

100 A

Tensione nominale:

230 V

Tensione nominale min.:

10 V

Potere di interruzione nominale:

0 kA

Resistenza a corto circuito (Icw):

6 kA

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Con lampada di segnalazione:

no

Max. potenza della lampada:

0 W

Numero moduli DIN:

1

Profondità di incasso:

68 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Interruttore manuale (1P) pensato per il sezionamento di circuiti elettrici, che non include protezione da sovracorrente o cortocircuito. Progettato per l'installazione su guida DIN, occupa 1 modulo. È classificato per una corrente nominale di 100 A e una tensione nominale di 230 V AC, risultando ideale per isolare manualmente sezioni dell'impianto in modo sicuro e affidabile.