pagina iniziale

HAGER - HAGSA240 INT. NONAUT 2P 40A ACCESS + 1C.AUX 2.5M - SA240

HBO
copiacopia
HAGER - HAGSA240 INT. NONAUT 2P 40A ACCESS + 1C.AUX 2.5M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione di commutazione - Interruttore

  • Numero contatti di commutazione - 1

  • Numero di poli - 2

  • Corrente nominale - 40 A

  • Tensione nominale - 250 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

16 kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

Serie di prodotti

SA

EAN

3250615512406

Codice prodotto

HAGSA240

Cod. produttore

SA240

Produttore

HBO

Funzione di commutazione:

Interruttore

Numero contatti di commutazione:

1

Numero di poli:

2

Corrente nominale:

40 A

Tensione nominale:

250 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Con lampada di segnalazione:

no

Numero moduli DIN:

2

Lasttrennschalter 2P 40A