HAGER - HAGMZ205 BOB. MINIMA TENSIONE 48V CC 1M - MZ205

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Unità di monitoraggio
Numero moduli DIN - 1
Tensione nominale - 48 V
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
MZ2
EAN
3250614562051
Codice prodotto
HAGMZ205
Cod. produttore
MZ205
Produttore
HBO
Funzione:
Unità di monitoraggio
Numero moduli DIN:
1
Tensione nominale:
48 V
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Bobina di minima tensione per monitoraggio del valore della tensione. Quando la tensione di alimentazione, pari a 48 V CC, scende al di sotto della soglia minima impostata, il dispositivo attiva immediatamente lo sgancio dell'interruttore automatico a cui è associato, prevenendo così potenziali danni. Potenza allo spunto di soli 2,40 VA. Occupando appena 1 modulo DIN, ne è facilitata l'integrazione in qualsiasi quadro elettrico.