HAGER - HAGLF320PV FUSIBILE FOTOVOLTAICO 10.3X38 20A 1000V - LF320PV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Misura - 10×38 mm
Corrente nominale - 20 A
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
LF
EAN
3250614061585
Codice prodotto
HAGLF320PV
Cod. produttore
LF320PV
Produttore
HBO
Misura:
10×38 mm
Corrente nominale:
20 A
Fusibile cilindrico 10,3×38 mm di tipo gPV, con corrente nominale di 20 A e tensione nominale di 1000 V DC, specificamente progettato per la protezione di stringhe fotovoltaiche. Offre un elevato potere d'interruzione pari a 30 kA, garantendo un'interruzione sicura in caso di guasto. Da utilizzare con l'apposito portafusibile, costituisce una soluzione affidabile e conforme per la protezione in impianti FV.


