pagina iniziale

HAGER - HAGLF312PV FUSIBILE FOTOVOLTAICO 10.3X38 12A 1000V - LF312PV

HBO
copiacopia
HAGER - HAGLF312PV FUSIBILE FOTOVOLTAICO 10.3X38 12A 1000V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Misura - 10×38 mm

  • Corrente nominale - 12 A

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

LF

EAN

3250614061561

Codice prodotto

HAGLF312PV

Cod. produttore

LF312PV

Produttore

HBO

Misura:

10×38 mm

Corrente nominale:

12 A

Fusibile cilindrico 10,3×38 mm di tipo gPV, con corrente nominale di 12 A e tensione nominale di 1000 V DC, specificamente progettato per la protezione di stringhe fotovoltaiche. Offre un elevato potere d'interruzione pari a 30 kA, garantendo un'interruzione sicura in caso di guasto. Da utilizzare con l'apposito portafusibile, costituisce una soluzione affidabile e conforme per la protezione in impianti FV.