HAGER - HAGL2222 CANALETTA FLESSIBILE ADESIVA L500 B21XH2


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 21 mm
Larghezza - 23 mm
Colore - Grigio
Tipo di fissaggio - Pellicola adesiva
Privo di alogeni - sì
Confezione
40 PZ
EAN
4012740104401
Codice prodotto
HAGL2222
Cod. produttore
L2222
Produttore
HBO
Altezza:
21 mm
Larghezza:
23 mm
Colore:
Grigio
Tipo di fissaggio:
Pellicola adesiva
Privo di alogeni:
sì
Modello del profilo laterale:
Fessurato
Passo delle fessure:
4.5 mm
Lunghezza:
500 mm
Diametro:
24 mm
Con coperchio:
sì
Larghezza della fessura:
8 mm
Autoestinguente:
sì
Flessibile:
sì
Sezione utile:
154 mm²