pagina iniziale

HAGER - HAGHZC115 PROLUNGA 200 MM PER SEZ. 100-160A - HZC115

HBO
copiacopia
HAGER - HAGHZC115 PROLUNGA 200 MM PER SEZ. 100-160A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 200 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

HZC1

EAN

3250613140694

Codice prodotto

HAGHZC115

Cod. produttore

HZC115

Produttore

HBO

Lunghezza:

200 mm

Achsverlängerung Durchmesser 6mm Länge 200mm für Geräte 20-100A