pagina iniziale

HAGER - HAGHZC103 PROL. DA 200 MM PER INT. DA 80 E 160 A - HZC103

HBO
copiacopia
HAGER - HAGHZC103 PROL. DA 200 MM PER INT. DA 80 E 160 A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 200 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

HZC1

EAN

3250613362300

Codice prodotto

HAGHZC103

Cod. produttore

HZC103

Produttore

HBO

Lunghezza:

200 mm

Prolunga da 200 mm progettata per commutatori di manovra modulari a comando rotativo manuale HI405R e HI406R, 4 poli, disponibili nelle versioni da 100 A e 125 A. Permette di aumentare la distanza tra maniglia e apparecchio, offrendo un’installazione piùsicura, flessibile e perfettamente adattabile alle diverse esigenze impiantistiche.