HAGER - HAGHIM408 COMMUTATORE MANOVRA ROT MOD 3P+N 80A 8M - HIM408

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Commutatore
Numero di poli - 4
Corrente nominale permanente Iu - 80 A
Adatto per montaggio a pavimento - no
Montaggio frontale - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
836 kg CO₂eq
EAN
3250613140571
Codice prodotto
HAGHIM408
Cod. produttore
HIM408
Produttore
HBO
Tipologia:
Commutatore
Numero di poli:
4
Corrente nominale permanente Iu:
80 A
Adatto per montaggio a pavimento:
no
Montaggio frontale:
no
Adatto per montaggio distributore:
sì
Adatto per costruzione intermedia:
no
Apparecchio completo nella cassa:
no
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite


