pagina iniziale

HAGER - HAGHIM404 COMMUT. DI MANOVRA ROT. MOD. 4P 40A 7.5M - HIM404

HBO
copiacopia
HAGER - HAGHIM404 COMMUT. DI MANOVRA ROT. MOD. 4P 40A 7.5M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Commutatore

  • Numero di poli - 4

  • Corrente nominale permanente Iu - 40 A

  • Adatto per montaggio a pavimento - no

  • Montaggio frontale - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

HIM

EAN

3250613140557

Codice prodotto

HAGHIM404

Cod. produttore

HIM404

Produttore

HBO

Tipologia:

Commutatore

Numero di poli:

4

Corrente nominale permanente Iu:

40 A

Adatto per montaggio a pavimento:

no

Montaggio frontale:

no

Adatto per montaggio distributore:

Adatto per costruzione intermedia:

no

Apparecchio completo nella cassa:

no

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Commutatore di manovra modulare a comando rotativo manuale 3 poli + neutro, con corrente nominale (In) di 40 A. Conforme alla norma CEI EN 60947-3, con tensione di isolamento pari a 800 V AC. Progettato per la commutazione sotto carico tra due circuiti di potenza. Presenta un grado di protezione IP20, ideale per installazioni in quadro elettrico dove è richiesta sicurezza e affidabilità.