HAGER - HAGHI406R COMMUT. DI MANOVRA ROT. MOD. 4P 125A 12M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Commutatore
Con posizione 0 - sì
Numero di poli - 4
Corrente ininterrotta nominale Iu - 125 A
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 63 kW
Confezione
1 PZ
EAN
3250613190095
Codice prodotto
HAGHI406R
Cod. produttore
HI406R
Produttore
HBO
Modello:
Commutatore
Con posizione 0:
sì
Numero di poli:
4
Corrente ininterrotta nominale Iu:
125 A
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
63 kW
Grado di protezione IP frontale:
IP00
Dispositivo completo di custodia:
no
Idoneo per montaggio frontale:
no
Idoneo per montaggio su guida DIN:
sì
Numero di contatti ausiliari NC:
0
Idoneo per il montaggio intermedio:
no
Tipo di elemento di controllo:
Manopola a leva corta
Numero di contatti ausiliari NO:
0
Numero di contatti ausiliari in scambio:
0
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Idoneo per fissaggio a pavimento:
sì


