pagina iniziale

HAGER - HAGHCE801H INTERR MANOVRA SEZIONATORE H1000 4P 800A - HCE801H

HBO
copiacopia
HAGER - HAGHCE801H INTERR MANOVRA SEZIONATORE H1000 4P 800A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione come interruttore principale -

  • Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione - no

  • Esecuzione come interruttore di sicurezza - no

  • Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza - no

  • Corrente nominale permanente Iu - 800 A

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1209 kg CO₂-eq

Stima Sonepar

Serie di prodotti

h1000

EAN

3250613363215

Codice prodotto

HAGHCE801H

Cod. produttore

HCE801H

Produttore

HBO

Esecuzione come interruttore principale:

Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione:

no

Esecuzione come interruttore di sicurezza:

no

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:

no

Corrente nominale permanente Iu:

800 A

Numero di poli:

4

Lasttrennschalter Baugröße h1000 4polig 800A