pagina iniziale

HAGER - HAGHAC408 INT. MAN. SEZIONATORI 4P X 80A 4.5M - HAC408

HBO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC - 415 V

  • Corrente nominale permanente Iu - 80 A

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V - 37 kW

  • Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq - 50 kA

  • Numero di poli - 4

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

HAC

EAN

3250613140380

Codice prodotto

HAGHAC408

Cod. produttore

HAC408

Produttore

HBO

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:

415 V

Corrente nominale permanente Iu:

80 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V:

37 kW

Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq:

50 kA

Numero di poli:

4

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Adatto per montaggio distributore:

Tipologia di azionamento:

Manopola

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP20

Lasttrennschalter 4polig 80A für Hutschiene oder Montageplatte