HAGER - HAGHA780120 CANALETTA CABLAGGIO HALOGENFREE B120XH80 - HA780120

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 80 mm
Lunghezza - 2000 mm
Larghezza della fessura - 6 mm
esecuzione della parete laterale - Intagliato
Senza alogeni - sì
Confezione
16 M
Serie di prodotti
EAN
4012740199339
Codice prodotto
HAGHA780120
Cod. produttore
HA780120
Produttore
HBO
Altezza:
80 mm
Lunghezza:
2000 mm
Larghezza della fessura:
6 mm
esecuzione della parete laterale:
Intagliato
Senza alogeni:
sì
Flessibile:
no
Sezione utile:
7898 mm²
Colore:
Grigio
Canalette in PC/ABS autoestinguente di colore grigio (RAL 7030) Halogen Free, ideali per il cablaggio sicuro di quadri elettrici dove è richiesta l’assenza di alogeni in caso di incendio. Con dimensioni b120 x h80 mm e modulo 12,5 mm (feritoia 6 mm, lamella 6,5 mm), offrono protezione e ordine ai cavi. Sono fornite in barre da 2 metri complete di coperchio e sagoma fermacavi.