pagina iniziale
in esaurimento

HAGER - HAGFL713BW ORION PLUS INOX PORTA CIECA 500X400X200

HBO
copiacopia
HAGER - HAGFL713BW ORION PLUS INOX PORTA CIECA 500X400X200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio inox

  • Larghezza - 400 mm

  • Altezza - 500 mm

  • Profondità - 200 mm

  • Colore - Acciaio Inox

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250612524396

Codice prodotto

HAGFL713BW

Cod. produttore

FL713BW

Produttore

HBO

Materiale:

Acciaio inox

Larghezza:

400 mm

Altezza:

500 mm

Profondità:

200 mm

Colore:

Acciaio Inox

Grado di protezione (IP):

IP65

Qualità del materiale:

Acciaio Inox V2A (AISI 304)

Con piastra di montaggio:

Con porta trasparente:

no

Numero di porte:

1

Accoppiabile:

no

Modello da parete da terra:

no

Montaggio incassato a parete:

no

Tipo di superficie:

Non trattato

Montaggio a parete:

Armadio inox, Orion.Plus.Inox, porta cieca 500X400X200 mm AISI 304