HAGER - HAGEZN005 RELE LAMPEGGIAT. SIMMETRICO 1M
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di azionamento - Analogico con funzione singola
1° Unità di tempo d'intervallo - Secondi / ore
1° intervallo da / a - 0...0
Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN
Larghezza in numero di moduli - 1
Confezione
1 PZ
EAN
3250612469956
Codice prodotto
HAGEZN005
Cod. produttore
EZN005
Produttore
HBO
Tipo di azionamento
Analogico con funzione singola
1° Unità di tempo d'intervallo
Secondi / ore
1° intervallo da / a
0...0
Metodo di montaggio
Montaggio su guida DIN
Larghezza in numero di moduli
1
Numero di contatti NO
0
Numero di contatti NC
0
Numero di contatti in scambio
1
Tensione di comando 1
24...230 V
Tipo di tensione di comando 1
AC
Frequenza tensione di comando 1
50...60 Hz
Tensione di comando 2
24...48 V
Tipo di tensione di comando 2
AC / DC
Tensione di alimentazione
230...230 V
Tipo di tensione di alimentazione
AC
Corrente nominale a 250V AC
10 A
Rele\' Lampeggiatore Simmetrico 12-230 V Ac - 12-48 V Dc 1 M. Din