HAGER - HAGEU102 RELE DI CONTROLLO TENSIONE MONOFASE LCD
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 484 V
Frequenza nominale - 50...60 Hz
Campo di misura specificato - 3N, 400/230V
Potenza di commutazione massima - 5 VA
Ritardo di intervento - 1200000 ms
Confezione
1 PZ
EAN
3250612411023
Codice prodotto
HAGEU102
Cod. produttore
EU102
Produttore
HBO
Tensione nominale
484 V
Frequenza nominale
50...60 Hz
Campo di misura specificato
3N, 400/230V
Potenza di commutazione massima
5 VA
Ritardo di intervento
1200000 ms
Tipo di tensione
AC
Metodo di montaggio
Montaggio su guida DIN
Larghezza in numero di moduli
2
Altezza di incasso
60 mm
Grado di protezione (IP)
IP30
Rele\' Di Controllo Tensione Monofase Lcd 1 Contatto In Sc. 8 A 250 V Ac 2 M. Din