HAGER - HAGETC363 CONTATT GIORNO/NOTTE STD 3NA 230VAC 63A - ETC363

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione d'esercizio nominale - 400...400 V
Corrente d'esercizio nominale - 63 A
Tensione di azionamento nominale - 230...230 V
Tipo di tensione d'esercizio - AC
Tipo di tensione di azionamento - AC
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Serie di prodotti
ETC
EAN
3250612401390
Codice prodotto
HAGETC363
Cod. produttore
ETC363
Produttore
HBO
Tensione d'esercizio nominale:
400...400 V
Corrente d'esercizio nominale:
63 A
Tensione di azionamento nominale:
230...230 V
Tipo di tensione d'esercizio:
AC
Tipo di tensione di azionamento:
AC
Numero contatti normalmente aperti (NA):
3
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Carico max. lampada a incandescenza:
6500 W
Carico max. della lampada fluorescente:
3000 VA
Carico max. della lampada fluorescente (circuito duo):
4700 VA
Carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela):
2100 VA
Cursore per commutazione manuale:
sì
Numero moduli DIN:
3
Profondità di incasso:
64 mm
Dispositivi supplementari possibili:
sì
Grado di protezione (IP):
IP2X