HAGER - HAGETC225S CONTATT GIORNO/NOTTE SIL 2NA 230VAC 25A - ETC225S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di azionamento nominale - 230...230 V
Tipo di tensione di azionamento - AC
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 2
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0
Confezione
12 PZ
Serie di prodotti
ETC
EAN
3250612400041
Codice prodotto
HAGETC225S
Cod. produttore
ETC225S
Produttore
HBO
Tensione di azionamento nominale:
230...230 V
Tipo di tensione di azionamento:
AC
Numero contatti normalmente aperti (NA):
2
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Installationsschütz brummfrei, handbetrieb Ein/Aus/auto 25A,2S, 230V


