HAGER - HAGESM440 CONTATTORE STD 4NA 110/127VAC 40A 3M - ESM440

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione d'esercizio nominale - 400...400 V
Corrente d'esercizio nominale - 40 A
Tensione di azionamento nominale - 110...127 V
Tipo di tensione d'esercizio - AC
Tipo di tensione di azionamento - AC
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
ESM
EAN
3250612401307
Codice prodotto
HAGESM440
Cod. produttore
ESM440
Produttore
HBO
Tensione d'esercizio nominale:
400...400 V
Corrente d'esercizio nominale:
40 A
Tensione di azionamento nominale:
110...127 V
Tipo di tensione d'esercizio:
AC
Tipo di tensione di azionamento:
AC
Numero contatti normalmente aperti (NA):
4
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Carico max. lampada a incandescenza:
4000 W
Carico max. della lampada fluorescente:
1900 VA
Carico max. della lampada fluorescente (circuito duo):
3000 VA
Carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela):
1300 VA
Cursore per commutazione manuale:
no
Numero moduli DIN:
3
Profondità di incasso:
60 mm
Dispositivi supplementari possibili:
sì
Grado di protezione (IP):
IP2X