HAGER - HAGESM225 CONTATTORE STD+ 2NA 110/127VAC 25A 1M - ESM225

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione d'esercizio nominale - 400...400 V
Corrente d'esercizio nominale - 25 A
Tensione di azionamento nominale - 110...127 V
Tipo di tensione d'esercizio - AC
Tipo di tensione di azionamento - AC
Confezione
12 PZ
Serie di prodotti
EAN
3250612400690
Codice prodotto
HAGESM225
Cod. produttore
ESM225
Produttore
HBO
Tensione d'esercizio nominale:
400...400 V
Corrente d'esercizio nominale:
25 A
Tensione di azionamento nominale:
110...127 V
Tipo di tensione d'esercizio:
AC
Tipo di tensione di azionamento:
AC
Numero contatti normalmente aperti (NA):
2
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Carico max. lampada a incandescenza:
3000 W
Carico max. della lampada fluorescente:
2146 VA
Carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela):
1035 VA
Cursore per commutazione manuale:
no
Numero moduli DIN:
1
Dispositivi supplementari possibili:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20