HAGER - HAGESL428 CONTATTORE STD+ 3NA+1NC 12VAC 25A 2M - ESL428

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione d'esercizio nominale - 400...400 V
Corrente d'esercizio nominale - 25 A
Tensione di azionamento nominale - 12...12 V
Tipo di tensione d'esercizio - AC
Tipo di tensione di azionamento - AC
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
ESL
EAN
3250612401024
Codice prodotto
HAGESL428
Cod. produttore
ESL428
Produttore
HBO
Tensione d'esercizio nominale:
400...400 V
Corrente d'esercizio nominale:
25 A
Tensione di azionamento nominale:
12...12 V
Tipo di tensione d'esercizio:
AC
Tipo di tensione di azionamento:
AC
Numero contatti normalmente aperti (NA):
3
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
1
Carico max. lampada a incandescenza:
1100 W
Carico max. della lampada fluorescente:
490 VA
Carico max. della lampada fluorescente (circuito duo):
990 VA
Carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela):
500 VA
Cursore per commutazione manuale:
no
Numero moduli DIN:
2
Profondità di incasso:
60 mm
Dispositivi supplementari possibili:
sì
Grado di protezione (IP):
IP2X