pagina iniziale

HAGER - HAGESL426 CONTATTORE STD+ 4NC 12VAC 25A 2M - ESL426

HBO
copiacopia
HAGER - HAGESL426 CONTATTORE STD+ 4NC 12VAC 25A 2M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente d'esercizio nominale - 25 A

  • Tensione di azionamento nominale - 12...12 V

  • Tipo di tensione d'esercizio - AC

  • Tipo di tensione di azionamento - AC

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 0

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

ESL

EAN

3250612400966

Codice prodotto

HAGESL426

Cod. produttore

ESL426

Produttore

HBO

Corrente d'esercizio nominale:

25 A

Tensione di azionamento nominale:

12...12 V

Tipo di tensione d'esercizio:

AC

Tipo di tensione di azionamento:

AC

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

4

Carico max. lampada a incandescenza:

1900 W

Carico max. della lampada fluorescente:

950 VA

Carico max. della lampada fluorescente (circuito duo):

1990 VA

Carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela):

810 VA

Cursore per commutazione manuale:

no

Numero moduli DIN:

2

Profondità di incasso:

60 mm

Dispositivi supplementari possibili:

Grado di protezione (IP):

IP20

Schütze , 25A,4Ö, 12V