HAGER - HAGESL263S CONTATTORE SIL 2NA 12VAC/12VDC 63A 3M - ESL263S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione d'esercizio nominale - 400...400 V
Corrente d'esercizio nominale - 63 A
Tensione di azionamento nominale - 12...12 V
Tipo di tensione d'esercizio - AC
Tipo di tensione di azionamento - AC/DC
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Serie di prodotti
ESL
EAN
3250612400379
Codice prodotto
HAGESL263S
Cod. produttore
ESL263S
Produttore
HBO
Tensione d'esercizio nominale:
400...400 V
Corrente d'esercizio nominale:
63 A
Tensione di azionamento nominale:
12...12 V
Tipo di tensione d'esercizio:
AC
Tipo di tensione di azionamento:
AC/DC
Numero contatti normalmente aperti (NA):
2
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Carico max. lampada a incandescenza:
6500 W
Carico max. della lampada fluorescente:
3000 VA
Carico max. della lampada fluorescente (circuito duo):
4700 VA
Carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela):
2100 VA
Cursore per commutazione manuale:
no
Numero moduli DIN:
3
Profondità di incasso:
60 mm
Dispositivi supplementari possibili:
sì
Grado di protezione (IP):
IP2X