pagina iniziale

HAGER - HAGESL241 CONTATTORE STD 2NC 12VAC 40A 3M - ESL241

HBO
copiacopia
HAGER - HAGESL241 CONTATTORE STD 2NC 12VAC 40A 3M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'esercizio nominale - 400...400 V

  • Corrente d'esercizio nominale - 40 A

  • Tensione di azionamento nominale - 12...12 V

  • Tipo di tensione d'esercizio - AC

  • Tipo di tensione di azionamento - AC

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Serie di prodotti

ESL

EAN

3250612401215

Codice prodotto

HAGESL241

Cod. produttore

ESL241

Produttore

HBO

Tensione d'esercizio nominale:

400...400 V

Corrente d'esercizio nominale:

40 A

Tensione di azionamento nominale:

12...12 V

Tipo di tensione d'esercizio:

AC

Tipo di tensione di azionamento:

AC

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

2

Carico max. lampada a incandescenza:

4000 W

Carico max. della lampada fluorescente:

1900 VA

Carico max. della lampada fluorescente (circuito duo):

3000 VA

Carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela):

1300 VA

Cursore per commutazione manuale:

no

Numero moduli DIN:

3

Profondità di incasso:

60 mm

Dispositivi supplementari possibili:

Grado di protezione (IP):

IP2X

Schütze , 40A,2Ö, 12V