pagina iniziale

HAGER - HAGESL226 CONTATTORE STD+ 2NC 12VAC 25A 1M - ESL226

HBO
copiacopia
HAGER - HAGESL226 CONTATTORE STD+ 2NC 12VAC 25A 1M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente d'esercizio nominale - 25 A

  • Tensione di azionamento nominale - 12...12 V

  • Tipo di tensione d'esercizio - AC

  • Tipo di tensione di azionamento - AC

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 0

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Serie di prodotti

ESL

EAN

3250612400706

Codice prodotto

HAGESL226

Cod. produttore

ESL226

Produttore

HBO

Corrente d'esercizio nominale:

25 A

Tensione di azionamento nominale:

12...12 V

Tipo di tensione d'esercizio:

AC

Tipo di tensione di azionamento:

AC

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

2

Carico max. lampada a incandescenza:

1900 W

Carico max. della lampada fluorescente:

950 VA

Carico max. della lampada fluorescente (circuito duo):

1990 VA

Carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela):

810 VA

Cursore per commutazione manuale:

no

Numero moduli DIN:

1

Profondità di incasso:

60 mm

Dispositivi supplementari possibili:

Grado di protezione (IP):

IP20

Contattore eco specificamente concepito per l'installazione su guida DIN all'interno di quadri elettrici, occupando lo spazio di solo 1 modulo. Funziona con una tensione di 12 V AC e ha una capacità massima di 25 A. Il dispositivo è equipaggiato con due contatti normalmente chiusi (2 NC), che garantisce l'attivazione del circuito quando il contattore è alimentato.