pagina iniziale

HAGER - HAGESL225SDC CONTATTORE SILENZIOSO 2NA 12VDC 25A 1M - ESL225SDC

HBO
copiacopia
HAGER - HAGESL225SDC CONTATTORE SILENZIOSO 2NA 12VDC 25A 1M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'esercizio nominale - 230...230 V

  • Corrente d'esercizio nominale - 25 A

  • Tensione di azionamento nominale - 12...0 V

  • Tipo di tensione d'esercizio - AC

  • Tipo di tensione di azionamento - DC

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Serie di prodotti

ESL

EAN

3250612230655

Codice prodotto

HAGESL225SDC

Cod. produttore

ESL225SDC

Produttore

HBO

Tensione d'esercizio nominale:

230...230 V

Corrente d'esercizio nominale:

25 A

Tensione di azionamento nominale:

12...0 V

Tipo di tensione d'esercizio:

AC

Tipo di tensione di azionamento:

DC

Numero contatti normalmente aperti (NA):

2

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Carico max. lampada a incandescenza:

3000 W

Carico max. della lampada fluorescente:

1120 VA

Carico max. della lampada fluorescente (circuito duo):

1380 VA

Carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela):

1035 VA

Cursore per commutazione manuale:

no

Numero moduli DIN:

1

Profondità di incasso:

60 mm

Dispositivi supplementari possibili:

Grado di protezione (IP):

IP20

Brummfrei Schütze, 25A, 2S, 12VDC