pagina iniziale

HAGER - HAGESD464 CONTATTORE STD 4NC 24VAC 63A 3M - ESD464

HBO
copiacopia
HAGER - HAGESD464 CONTATTORE STD 4NC 24VAC 63A 3M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'esercizio nominale - 400...400 V

  • Corrente d'esercizio nominale - 63 A

  • Tensione di azionamento nominale - 24...24 V

  • Tipo di tensione d'esercizio - AC

  • Tipo di tensione di azionamento - AC

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Serie di prodotti

ESD

EAN

3250612401383

Codice prodotto

HAGESD464

Cod. produttore

ESD464

Produttore

HBO

Tensione d'esercizio nominale:

400...400 V

Corrente d'esercizio nominale:

63 A

Tensione di azionamento nominale:

24...24 V

Tipo di tensione d'esercizio:

AC

Tipo di tensione di azionamento:

AC

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

4

Carico max. lampada a incandescenza:

8000 W

Carico max. della lampada fluorescente:

6438 VA

Carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela):

2300 VA

Cursore per commutazione manuale:

no

Numero moduli DIN:

3

Dispositivi supplementari possibili:

Grado di protezione (IP):

IP20

Contattore standard specificamente concepito per l'installazione su guida DIN all'interno di quadri elettrici, occupando lo spazio di 3 moduli. Funziona con una tensione di 24 V AC e ha una capacità massima di 63 A. Il dispositivo è equipaggiato con quattro contatti normalmente chiusi (4 NC), che garantisce l'attivazione del circuito quando il contattore è alimentato.