pagina iniziale

HAGER - HAGESD428S CONTATTORE SIL 3NA+1NC 24VAC 25A 2M - ESD428S

HBO
copiacopia
HAGER - HAGESD428S CONTATTORE SIL 3NA+1NC 24VAC 25A 2M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'esercizio nominale - 400...400 V

  • Corrente d'esercizio nominale - 25 A

  • Tensione di azionamento nominale - 24...24 V

  • Tipo di tensione d'esercizio - AC

  • Tipo di tensione di azionamento - AC

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Serie di prodotti

ESD

EAN

3250612400232

Codice prodotto

HAGESD428S

Cod. produttore

ESD428S

Produttore

HBO

Tensione d'esercizio nominale:

400...400 V

Corrente d'esercizio nominale:

25 A

Tensione di azionamento nominale:

24...24 V

Tipo di tensione d'esercizio:

AC

Tipo di tensione di azionamento:

AC

Numero contatti normalmente aperti (NA):

3

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Carico max. lampada a incandescenza:

1900 W

Carico max. della lampada fluorescente:

950 VA

Carico max. della lampada fluorescente (circuito duo):

1990 VA

Carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela):

810 VA

Cursore per commutazione manuale:

no

Numero moduli DIN:

2

Profondità di incasso:

60 mm

Dispositivi supplementari possibili:

Grado di protezione (IP):

IP2X

Contattore silenzioso specificamente concepito per l'installazione su guida DIN all'interno di quadri elettrici, occupando lo spazio di 2 moduli. Funziona con una tensione di 24 V AC / DC e ha una capacità massima di 25 A. Il dispositivo è equipaggiato con un contatto normalmente chiusi (1 NC) e tre normalmente aperti (3 NA), che garantisce l'attivazione del circuito quando il contattore è alimentato.