HAGER - HAGESD426S CONTATTORE SIL 4NC 24VAC 25A 2M - ESD426S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione d'esercizio nominale - 400...400 V
Corrente d'esercizio nominale - 25 A
Tensione di azionamento nominale - 24...24 V
Tipo di tensione d'esercizio - AC
Tipo di tensione di azionamento - AC/DC
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
ESD
EAN
3250612400195
Codice prodotto
HAGESD426S
Cod. produttore
ESD426S
Produttore
HBO
Tensione d'esercizio nominale:
400...400 V
Corrente d'esercizio nominale:
25 A
Tensione di azionamento nominale:
24...24 V
Tipo di tensione d'esercizio:
AC
Tipo di tensione di azionamento:
AC/DC
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
4
Carico max. lampada a incandescenza:
3000 W
Carico max. della lampada fluorescente:
2146 VA
Carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela):
1035 VA
Cursore per commutazione manuale:
no
Numero moduli DIN:
2
Dispositivi supplementari possibili:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20