pagina iniziale

HAGER - HAGESD425SDC CONTATTORE SILENZIOSO 4NA 24VDC 25A 2M - ESD425SDC

HBO
copiacopia
HAGER - HAGESD425SDC CONTATTORE SILENZIOSO 4NA 24VDC 25A 2M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'esercizio nominale - 400...400 V

  • Corrente d'esercizio nominale - 25 A

  • Tensione di azionamento nominale - 24...0 V

  • Tipo di tensione d'esercizio - AC

  • Tipo di tensione di azionamento - DC

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Serie di prodotti

ESD

EAN

3250612230631

Codice prodotto

HAGESD425SDC

Cod. produttore

ESD425SDC

Produttore

HBO

Tensione d'esercizio nominale:

400...400 V

Corrente d'esercizio nominale:

25 A

Tensione di azionamento nominale:

24...0 V

Tipo di tensione d'esercizio:

AC

Tipo di tensione di azionamento:

DC

Numero contatti normalmente aperti (NA):

4

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Carico max. lampada a incandescenza:

3000 W

Carico max. della lampada fluorescente:

1120 VA

Carico max. della lampada fluorescente (circuito duo):

1380 VA

Carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela):

1035 VA

Cursore per commutazione manuale:

no

Numero moduli DIN:

2

Profondità di incasso:

60 mm

Dispositivi supplementari possibili:

Grado di protezione (IP):

IP2X

Brummfrei Schütze, 25A, 4S, 24 VDC