HAGER - HAGESD241 CONTATTORE STD 2NC 24VAC 40A 3M - ESD241

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione d'esercizio nominale - 400...400 V
Corrente d'esercizio nominale - 40 A
Tensione di azionamento nominale - 24...24 V
Tipo di tensione d'esercizio - AC
Tipo di tensione di azionamento - AC
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Serie di prodotti
ESD
EAN
3250612401208
Codice prodotto
HAGESD241
Cod. produttore
ESD241
Produttore
HBO
Tensione d'esercizio nominale:
400...400 V
Corrente d'esercizio nominale:
40 A
Tensione di azionamento nominale:
24...24 V
Tipo di tensione d'esercizio:
AC
Tipo di tensione di azionamento:
AC
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
2
Carico max. lampada a incandescenza:
6000 W
Carico max. della lampada fluorescente:
4292 VA
Carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela):
1610 VA
Cursore per commutazione manuale:
no
Numero moduli DIN:
3
Dispositivi supplementari possibili:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20