HAGER - HAGESD240S CONTATTORE SIL 2NA 24VAC/24VDC 40A 3M - ESD240S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione d'esercizio nominale - 400...400 V
Corrente d'esercizio nominale - 40 A
Tensione di azionamento nominale - 24...24 V
Tipo di tensione d'esercizio - AC
Tipo di tensione di azionamento - AC/DC
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3250612400300
Codice prodotto
HAGESD240S
Cod. produttore
ESD240S
Produttore
HBO
Tensione d'esercizio nominale:
400...400 V
Corrente d'esercizio nominale:
40 A
Tensione di azionamento nominale:
24...24 V
Tipo di tensione d'esercizio:
AC
Tipo di tensione di azionamento:
AC/DC
Numero contatti normalmente aperti (NA):
2
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Carico max. lampada a incandescenza:
6000 W
Carico max. della lampada fluorescente:
4292 VA
Carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela):
1610 VA
Cursore per commutazione manuale:
no
Numero moduli DIN:
3
Dispositivi supplementari possibili:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20