HAGER - HAGESC363S CONTATTORE SIL 3NA 230VAC 63A 3M - ESC363S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione d'esercizio nominale - 400...400 V
Corrente d'esercizio nominale - 63 A
Tensione di azionamento nominale - 230...230 V
Tipo di tensione d'esercizio - AC
Tipo di tensione di azionamento - AC
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3250612400386
Codice prodotto
HAGESC363S
Cod. produttore
ESC363S
Produttore
HBO
Tensione d'esercizio nominale:
400...400 V
Corrente d'esercizio nominale:
63 A
Tensione di azionamento nominale:
230...230 V
Tipo di tensione d'esercizio:
AC
Tipo di tensione di azionamento:
AC
Numero contatti normalmente aperti (NA):
3
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Carico max. lampada a incandescenza:
6500 W
Carico max. della lampada fluorescente:
3000 VA
Carico max. della lampada fluorescente (circuito duo):
4700 VA
Carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela):
2100 VA
Cursore per commutazione manuale:
no
Numero moduli DIN:
3
Profondità di incasso:
60 mm
Dispositivi supplementari possibili:
sì
Grado di protezione (IP):
IP2X