pagina iniziale

HAGER - HAGERL263S CONTATT COM MAN SIL 2NA 12VAC/12VDC 63A - ERL263S

HBO
copiacopia
HAGER - HAGERL263S CONTATT COM MAN SIL 2NA 12VAC/12VDC 63A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'esercizio nominale - 400...400 V

  • Corrente d'esercizio nominale - 63 A

  • Tensione di azionamento nominale - 12...12 V

  • Tipo di tensione d'esercizio - AC

  • Tipo di tensione di azionamento - AC/DC

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Serie di prodotti

ERL

EAN

3250612400362

Codice prodotto

HAGERL263S

Cod. produttore

ERL263S

Produttore

HBO

Tensione d'esercizio nominale:

400...400 V

Corrente d'esercizio nominale:

63 A

Tensione di azionamento nominale:

12...12 V

Tipo di tensione d'esercizio:

AC

Tipo di tensione di azionamento:

AC/DC

Numero contatti normalmente aperti (NA):

2

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Carico max. lampada a incandescenza:

6500 W

Carico max. della lampada fluorescente:

3000 VA

Carico max. della lampada fluorescente (circuito duo):

4700 VA

Carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela):

2100 VA

Cursore per commutazione manuale:

Numero moduli DIN:

3

Profondità di incasso:

60 mm

Dispositivi supplementari possibili:

Grado di protezione (IP):

IP2X

Relè di comando per la commutazione di carichi elettrici a potenza elevata. Vanta una corrente nominale di 63 A, che lo rende eccezionale per la gestione efficiente di apparecchi e circuiti che richiedono un alto assorbimento di corrente. Funziona a 12 VAC / DC e dispone di due contatti normalmente aperti (2 NA) per un controllo affidabile. L'installazione è semplice grazie al suo design a 3 moduli DIN.